菅公工業
金封 和かな
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
64557686
品番
キン2021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質
紙
色
ブルー
文字内容
結婚祝い
質量(g)
30
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
9×105×185