ビュートン
クリヤーホルダーA4-10枚パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
グリーン
ブルー
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
64558088
品番
CH-A4-CR10
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
書類の整理・保護に最適なホルダーです
色
レッド
材質
PP
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
310×220
シート厚さ(mm)
5