エスコ
160mm 挽き廻し鋸(ファイルソー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
64559636
品番
EA599-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
くり広げ、くり抜き、穴あけ
材質
刃部:S55C、グリップ:ABS
全長(mm)
288
刃長(mm)
160
アズワン品番
64-2234-55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64559636
EA599-1
76536575
EA599A-6
引き回し鋸
エスコ
1個
¥
3,620
税込
¥3,982
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)