曜日別特売
DKT-G1845S-RO 折りたたみテーブル ニシキ工業 64560696

DKT-G1845S-RO 折りたたみテーブル ニシキ工業 64560696
DKT-G1845S-RO 折りたたみテーブル ニシキ工業 64560696
DKT-G1845S-RO 折りたたみテーブル ニシキ工業 64560696
DKT-G1845S-RO 折りたたみテーブル ニシキ工業 64560696

折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)450ローズ注文コード64560696品番DKT-G1845S-RO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

4本脚を折りたたみコンパクトに収納が可能な会議テーブルです。
脚部はワイド脚設計で脚間にゆとりがあります。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ローズ幅(mm)1800高さ(mm)700奥行(mm)450グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする