EA603E-4 60-160mm  ピストンリングプライヤー エスコ 64560747

 

EA603E-4 60-160mm  ピストンリングプライヤー エスコ 64560747
EA603E-4 60-160mm  ピストンリングプライヤー エスコ 64560747

60-160mm ピストンリングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64560747品番EA603E-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,530
販売価格(税別)
12,300
仕様適合ピストン径:60~160mm全長(mm)220質量(g)194アズワン品番64-2234-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする