曜日別特売
EA611AB-22 #2x25mm [+]ドライバービット エスコ 64562409

EA611AB-22 #2x25mm [+]ドライバービット エスコ 64562409
EA611AB-22 #2x25mm [+]ドライバービット エスコ 64562409

#2x25mm [+]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64562409品番EA611AB-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥319
販売価格(税別)
290
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2軸長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-83両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする