曜日別特売
EA611BL-2 2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ 64562813

2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64562813品番EA611BL-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
195
差込角対辺(mm)1/4"全長(mm)50両頭機能片頭寸法(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64562813
2025-04-05
用途: ラジコン用の電動ドライバーのビットに使用。

電動ドライバーに装着した際の長さと言うか扱い性も良く値段もお手頃の価格でとても満足です。
 10%OFF時の際に購入出来たので尚良かったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする