EA611GL-325 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ 64563398

EA611GL-325 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ 64563398
EA611GL-325 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ 64563398

25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64563398品番EA611GL-325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610
全長(mm)50先端サイズ25 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-56両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする