曜日別特売
EA611GR-126 1/ 4"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ 64563888

EA611GR-126 1/ 4"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ 64563888
EA611GR-126 1/ 4"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ 64563888

1/ 4"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64563888品番EA611GR-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,563
販売価格(税別)
2,330
軸径(Φmm)六角1/4"全長(mm)152アズワン品番64-2224-88対辺寸法(inch)1/4"両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする