EA611MD-120 T20x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ 64564125

EA611MD-120 T20x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ 64564125
EA611MD-120 T20x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ 64564125

T20x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64564125品番EA611MD-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

サイズが分かりやすいカラー帯付

先端サイズT20差込角対辺(mm)1/4"全長(mm)50両頭機能片頭アズワン品番64-2237-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする