EA611PD-31 PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ 64565157

EA611PD-31 PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ 64565157
EA611PD-31 PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ 64565157
EA611PD-31 PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ 64565157

PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64565157品番EA611PD-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥974
販売価格(税別)
885
全長(mm)95先端サイズPZ#1軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする