エスコ
T7x 50mm [TORX]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64565394
品番
EA611PG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
仕様
ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)
50
先端サイズ
T7
軸長(mm)
24
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2237-95