曜日別特売
EA611PG-240 T40x150mm [TORX]ドライバービット エスコ 64565683

T40x150mm [TORX]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64565683品番EA611PG-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT40軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする