エスコ
2.5x50mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64565717
品番
EA611PH-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
仕様
ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2236-88