エスコ
8.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64565769
品番
EA611PH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
仕様
ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
寸法(mm)
8
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2236-93