エスコ
19mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64565857
品番
EA612AD-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
全長(mm)
100
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
24.7
首振角度(°)
30
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2238-26