エスコ
10x100mm ナットセッター(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64565945
品番
EA612AE-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
全長(mm)
100
質量(g)
50
先端サイズ
10
外径(Φmm)
14.5
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2238-40
刃先マグネット
あり