EA612AG-12A 12 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566259

 

EA612AG-12A 12 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566259
EA612AG-12A 12 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566259
EA612AG-12A 12 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566259

12 x50mm ナットセッター(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64566259品番EA612AG-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
全長(mm)50先端サイズ12外径(Φmm)17サイズ(inch)fs差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-7881-97刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする