曜日別特売
EA612AK-12 12mm ナットセッター エスコ 64566417

EA612AK-12 12mm ナットセッター エスコ 64566417
EA612AK-12 12mm ナットセッター エスコ 64566417
EA612AK-12 12mm ナットセッター エスコ 64566417

12mm ナットセッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64566417品番EA612AK-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,037
販売価格(税別)
3,670

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

全長(mm)60質量(g)33先端サイズ12外径(Φmm)17差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする