エスコ
80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64568063
品番
EA613XS-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
仕様
交換用ピン:EA613XS-64~90
材質
特殊鋼
全長(mm)
250
質量(g)
780
ピン径(Φmm)
4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)
3/4"
ピン開き(mm)
80~125