エスコ
18- 40mm/ 3mm ヒンジピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64568115
品番
EA613XW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,767
販売価格(税別)
¥
7,970
バスケットに入れる
仕様
交換用ピン:EA613X-40~90
材質
特殊鋼
全長(mm)
150
質量(g)
100
ピン径(Φmm)
3.0
ピン開き(mm)
18~40