曜日別特売
EA613XW-6 80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ エスコ 64568167

80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64568167品番EA613XW-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,280
販売価格(税別)
14,800
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)6.0ピン開き(mm)80~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする