曜日別特売
EA613XW-10 125-200mm/10mm ヒンジピンレンチ エスコ 64568203

125-200mm/10mm ヒンジピンレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64568203品番EA613XW-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,820
販売価格(税別)
26,200
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)1590ピン径(Φmm)10ピン開き(mm)125~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする