EA616BS-21 5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ 64570924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA616BS-21 5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ 64570924
EA616BS-21 5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ 64570924

5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64570924品番EA616BS-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22アズワン品番64-2240-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする