曜日別特売
EA617AE-5.5 1/4"sqx5.5mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64571588

EA617AE-5.5 1/4"sqx5.5mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64571588
EA617AE-5.5 1/4"sqx5.5mm ソケット(ZYKLOP) エスコ 64571588

1/4"sqx5.5mm ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64571588品番EA617AE-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです

全長(mm)18対辺(mm)5.5外径(Φmm)8.2アズワン品番64-2241-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする