EA617CF-101 1/4"DRx5/32" [INHEX]ビットソケット エスコ 64573724

 

EA617CF-101 1/4"DRx5/32" [INHEX]ビットソケット エスコ 64573724
EA617CF-101 1/4"DRx5/32" [INHEX]ビットソケット エスコ 64573724

1/4"DRx5/32" [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64573724品番EA617CF-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450
全長(mm)37差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2241-54対辺(inch)5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする