EA617CF-102 1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ 64573733

 

EA617CF-102 1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ 64573733
EA617CF-102 1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ 64573733

1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64573733品番EA617CF-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450
全長(mm)37差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2241-55対辺(inch)3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする