TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617

TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617
TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617
TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617
TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617
TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617
TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617
TALK-NAVI-INP 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ 64574617

【簡単録音】人感検知音声ガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64574617品番TALK-NAVI-INP
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド
標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能
付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能
注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)

用途
工事・作業の案内
注意喚起
店舗の販促
子育て・介護
セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート寸法(mm)約85×50×40質量(g)約70形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓)電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売メモリー10音声+録音時間約30秒色(本体)白色音量(dB)最大約80
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする