曜日別特売
EA617VA-46 1"DRx46mm ソケット エスコ 64574923

 

EA617VA-46 1"DRx46mm ソケット エスコ 64574923
EA617VA-46 1"DRx46mm ソケット エスコ 64574923
EA617VA-46 1"DRx46mm ソケット エスコ 64574923
EA617VA-46 1"DRx46mm ソケット エスコ 64574923

1"DRx46mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64574923品番EA617VA-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,040
販売価格(税別)
16,400
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):40
ソケット部外径(d1:mm):61
質量(g)622対辺(mm)46全長L1(mm)75差込角(inch)1寸法t1(mm)32寸法t2(mm)43.5アズワン品番64-2243-22外径d2(Φmm)48.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする