エスコ
1"DRx60mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64574957
品番
EA617VA-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):53
ソケット部外径(d1:mm):78
対辺(mm)
60
全長L1(mm)
90
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
56.5
アズワン品番
64-2243-25
外径d2(Φmm)
48