エスコ
1"DRx80mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64574993
品番
EA617VA-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,910
販売価格(税別)
¥
48,100
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):73
ソケット部外径(d1:mm):108
質量(g)
2863
対辺(mm)
80
全長L(mm)
120
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
48
寸法t2(mm)
83.5
アズワン品番
64-2243-29
外径d2(Φmm)
60