エスコ
1/4"DRx 5/32" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575413
品番
EA617XD-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):3.2
ソケット部外径(d1:mm):6.7
質量(g)
9
全長L(mm)
23
外径(Φmm)
6.7
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
3.5
寸法t2(mm)
15
外径d2(Φmm)
10.7
対辺(inch)
5/32