EA617XJ-3 1/4"DRx9/32" スプラインソケット エスコ 64575456

 

EA617XJ-3 1/4"DRx9/32" スプラインソケット エスコ 64575456
EA617XJ-3 1/4"DRx9/32" スプラインソケット エスコ 64575456
EA617XJ-3 1/4"DRx9/32" スプラインソケット エスコ 64575456
EA617XJ-3 1/4"DRx9/32" スプラインソケット エスコ 64575456

1/4"DRx9/32" スプラインソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64575456品番EA617XJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,775
販売価格(税別)
5,250
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):6.6
ソケット部外径(d1:mm):11.2
質量(g)10呼び寸法9全長L(mm)22.2差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)12.4アズワン品番64-2247-59外径d2(Φmm)11.2対辺(inch)9/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする