エスコ
1/4"DRx3/8" スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64575474
品番
EA617XJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,863
販売価格(税別)
¥
5,330
バスケットに入れる
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6
ソケット部外径(d1:mm):13.8
質量(g)
18
呼び寸法
12
全長L(mm)
23
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
8.7
寸法t2(mm)
12.6
アズワン品番
64-2247-61
外径d2(Φmm)
13.8
対辺(inch)
3/8