エスコ
1/4"DRx1/4" ディープスプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64575508
品番
EA617XJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5.6
ソケット部外径(d1:mm):9.5
質量(g)
24
呼び寸法
8
全長L(mm)
50.8
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
42.8
アズワン品番
64-2247-71
外径d2(Φmm)
10.7
対辺(inch)
1/4