エスコ
1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64575517
品番
EA617XJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1
ソケット部外径(d1:mm):11.6
質量(g)
27
呼び寸法
10
全長L(mm)
50.8
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
40.8
アズワン品番
64-2247-72
外径d2(Φmm)
11.6
対辺(inch)
5/16