EA617YP-222 3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ 64575745

 

EA617YP-222 3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ 64575745
EA617YP-222 3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ 64575745
EA617YP-222 3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ 64575745
EA617YP-222 3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ 64575745

3/8"DRx7/16" スプラインソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64575745品番EA617YP-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,282
販売価格(税別)
6,620
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4
ソケット部外径(d1:mm):16
質量(g)37全長L(mm)28差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)14.5アズワン品番64-2247-66外径d2(Φmm)17.3対辺(inch)7/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする