EA617YP-223 3/8"DRx1/2"  スプラインソケット エスコ 64575754

 

EA617YP-223 3/8"DRx1/2"  スプラインソケット エスコ 64575754
EA617YP-223 3/8"DRx1/2"  スプラインソケット エスコ 64575754
EA617YP-223 3/8"DRx1/2"  スプラインソケット エスコ 64575754
EA617YP-223 3/8"DRx1/2"  スプラインソケット エスコ 64575754

3/8"DRx1/2" スプラインソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64575754品番EA617YP-223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,634
販売価格(税別)
6,940
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):12.2
ソケット部外径(d1:mm):18
質量(g)28全長L1(mm)28差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11.5寸法t2(mm)14アズワン品番64-2247-67外径d2(Φmm)18.3対辺(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする