曜日別特売
EA617ZG-11 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 64576059

 

EA617ZG-11 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 64576059
EA617ZG-11 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 64576059
EA617ZG-11 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 64576059
EA617ZG-11 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 64576059

1/2"DRxE11 [Torx]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64576059
品番
EA617ZG-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):6
ソケット部外径(d1:mm):14
先端内形寸法(mm):10.1
サイズ
E11
質量(g)
50
全長L(mm)
38
差込角(inch)
1/2"
寸法t1(mm)
9.5
寸法t2(mm)
22
外径d2(Φmm)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする