H-5000B-270 厨房シューズ 兼用 住商モンブラン 64579490

正面1

厨房シューズ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード64579490品番H-5000B-270
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのシューズ(厨房用) 強い耐滑性(厚生労働省産業安全研究所技術指針 耐滑性能最高区分 5 をクリア)を有し、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮

サイズ(cm)27甲被タイプスリッポン靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする