曜日別特売
EA618JJ-102 3/8"DRx 1/ 2" ソケット エスコ 64581659

EA618JJ-102 3/8"DRx 1/ 2" ソケット エスコ 64581659
EA618JJ-102 3/8"DRx 1/ 2" ソケット エスコ 64581659
EA618JJ-102 3/8"DRx 1/ 2" ソケット エスコ 64581659

3/8"DRx 1/ 2" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64581659品番EA618JJ-102
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600
全長(mm)27外径(Φmm)18.5差込角(inch)3/8"対辺(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする