エスコ
1/2"DRx29/32" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64585475
品番
EA618XA-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)
41.3
外径(Φmm)
31.0
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7901-35
対辺(inch)
29/32”