曜日別特売
EA618XA-123 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64585579

※画像は代表画像です

EA618XA-123 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64585579
EA618XA-123 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64585579
EA618XA-123 1/2"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64585579

1/2"DRx1・7/16" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64585579品番EA618XA-123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,148
販売価格(税別)
4,680
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)52.4外径(Φmm)49.6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7900-80対辺(inch)1-7/16”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする