曜日別特売
EA618XA-213 1/2"DRx1・1/ 8" ソケット エスコ 64585719

※画像は代表画像です

EA618XA-213 1/2"DRx1・1/ 8" ソケット エスコ 64585719
EA618XA-213 1/2"DRx1・1/ 8" ソケット エスコ 64585719
EA618XA-213 1/2"DRx1・1/ 8" ソケット エスコ 64585719

1/2"DRx1・1/ 8" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64585719品番EA618XA-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,344
販売価格(税別)
3,040
全長(mm)46.0外径(Φmm)38.1差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする