曜日別特売
EA628SC-16 6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ エスコ 64586866

6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード64586866品番EA628SC-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,830
販売価格(税別)
35,300
ロープ径(Φmm)6破断荷重(kg)2437材質ステンレス(SUS304)仕様ワイヤー構成:7×37質量(kg)7.45アズワン品番64-2252-30ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする