エスコ
Φ14mm スクリュージャッキ用パッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64588065
品番
EA637EP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
材質
焼入鋼(磨き仕上げ)
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
14