曜日別特売
EA638AD-121 52x24mm Sカンスナップフック(黒) エスコ 64588406

52x24mm Sカンスナップフック(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64588406品番EA638AD-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥479
販売価格(税別)
435
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス幅(mm)24全長(mm)52ブラック耐荷重(kg)4.5口の開き(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする