曜日別特売
EA638AD-162 68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー) エスコ 64588424

EA638AD-162 68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー) エスコ 64588424
EA638AD-162 68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー) エスコ 64588424

68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64588424品番EA638AD-162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675
材質ステンレス幅(mm)30全長(mm)68シルバー使用荷重(kg)11口の開き(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする