EA638AH-1 52mm スナップフック エスコ 64588589

52mm スナップフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64588589品番EA638AH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130
材質スチール全長(mm)160使用荷重(kg)25適合バンド幅(mm)52開口幅(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする