EA638AT-42 28mm 甲丸スナップ(ステンレス製) エスコ 64588643

EA638AT-42 28mm 甲丸スナップ(ステンレス製) エスコ 64588643
EA638AT-42 28mm 甲丸スナップ(ステンレス製) エスコ 64588643

28mm 甲丸スナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64588643品番EA638AT-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85
材質SUS304使用荷重(t)1.5内形寸法(mm)27.2×6.7リング寸法(mm)6口の開き(mm)5.0アズワン品番64-2252-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする